text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Hexagon flange bolt DIN 6921 Steel Plain 8.8 M8X35

Specificații

Diameter M8
Length 35 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 21.74
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Dimensiuni

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 35
P 1.25
s 13

Standarde

ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
DIN 6921

Numerele articolelor

Cod Articol 01255.080.035
EAN 8717077235168
UBB 500648931219
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.