text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Acero ASTM A194M Galvanizado caliente Gr.7 oversized

Article number
Marca Fabory
Clase Gr.7
Material Acero
Material técnico ASTM A194M
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica

Specifications

Marca Fabory
Clase Gr.7
Material Acero
Material técnico ASTM A194M
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Info
  • Entre caras se desvían de la norma ASME B18.2.4.6M y están de acuerdo con la norma DIN 934. Dependiendo de la disponibilidad, las tuercas pueden ser suministradas con entre caras más grande según ASME B18.2.4.6M.oversized

Standards

ASTM A194M

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.