text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Produkty SDS +
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrické nářadí
Příslušenství & díly
Produkty SDS +
1R790407
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Hammer drill bit Bionic Pro dm 14.0 mm working L 200 mm L 250 mm SDS-Plus HELLER
Toevoegen aan catalogus
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1R790407
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
SDS-plus
Délka řezu (mm)
200
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Celková délka (mm)
250
Průměr vrtáku (mm)
14
Systém uchycení
SDS-plus
Délka řezu (mm)
200
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ano
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
Jiný
Tvar dříku
Jiný
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ano
Spirálový vrták
Ne
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Heller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1R790407
EAN
4010159156387
UBB
500581187902
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
15638
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen