text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).
0368 442 082
+150.000 articole in stoc
24/7 cu MyFabory
De 75 de ani specialisti in fixare
Logare
Înregistrare
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Logare
Înregistrare
Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Lubrinox
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 Articol
Continua cumparaturile
Finalizare comandă
Cosul de cumparaturi este gol
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Nedtrain Oud
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Ručné náradie
Kliešte & pinzety
Kombinované kliešte
Kombinované kliešte s vysokým pákovým efektom
1Q621661
...
Vedeți prețul
Conectați-vă pentru a vedea nivelul stocului
Conectați-vă pentru a adăuga la catalog
Autentificare pentru a salva căutarea
Parola dvs. trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, inclusiv un caracter special și un număr.
Ți-ai uitat parola?
Creează cont
Poți comanda online oricând și de oriunde
Poți vedea care sunt prețurile tale
Poți să vizualizezi și să cauți prin istoricul tău de achiziții
Creează cont
Continuați cumpărăturile
Către coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce vă trebuie? Completa-ți comanda cu aceste articole:
Gedore VDE 8250-200 H Combination Pliers 39.5mm Jaw Length Straight Tip Steel Chrome Plated 200mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
1Q621661
Insulated
Yes
Weight
334
Length (mm)
205
Isolation protection 1000 V
Yes
Cut sticking out
No
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Insulated
Yes
Weight
334
Length (mm)
205
Isolation protection 1000 V
Yes
Cut sticking out
No
Jaw length (mm)
39.5
With diagonal cutting nipper
Yes
Low spark model
No
Head width (mm)
27
With impact protection
No
ESD tested
No
Forged
Yes
Head height (mm)
12.4
VDE tested
Yes
Brand
Gedore
Commodity code
82032000
Model
VDE 8250-200 H
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Good lever action for easy cutting, Induction-hardened precision cutting edges, hardness 62 - 64 HRC, For flat and round material, To cut all wire types including piano wire, 1.6 mm, GEDORE special hardened and tempered steel, chrome-plated, Handles with VDE insulating sleeves up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, JC = chrome-plated, 2-component handles, Serrated gripping faces, Inserted joint, * Crowned surfaces/handles - i.e. which are hardly rounded - prevent unfavourable, punctual peak forces. As a result, the force is evenly spread across your hand., legs VDE insulated up to 1000 V, according to EN 60900/IEC 60900, 2-component handle protection sleeves, GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed, chrome-plated
Numerele articolelor
Cod Articol
1Q621661
EAN
4010886816073
UBB
500642383276
UNSPSC
27112139
Nr. articol producător
1550969
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați