text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgie
Francie
Holandsko
Italy
Maďarsko
Germany
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Other
Fabory Group
Evropa
中国
Language
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
German
English
Italian
English
Country
Belgie
Francie
Holandsko
Italy
Maďarsko
Germany
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Other
Fabory Group
Evropa
中国
Language
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
German
English
Italian
English
Login
Register
Odvětví
Odvětví
Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Výroba potravinářských a mléčných strojů
Agri
Polovodiče & Zdravotnictví
Stavebnictví a konstrukce
Petrochemický průmysl
Wind
Ostatní průmyslová odvětví
Řešení
Fabory LOGIC
RFID
Váhy
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC a inženýrství
Laboratoř a testování
3D portál
Školení
Digitální řešení
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-díly
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Mistři v spojovacích materiálech
Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Tool trolley assortments & tool sets
All categories
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Hand tools
Tool storage
Tool trolleys
Tool trolley assortments & tool sets
5Q247807
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Gedore S 1500 ES-02 Medium Tool Assortment in ES Plastic Module 207-Piece
Add to catalogue
/ price per 
-
Excl. VAT
Article number
5Q247807
Heating- + sanitary mechanic set
No
Electrician set
No
Number of guiding drills
0
Number of fork spanners
0
Number of wood borers
0
Number of HSS spiral drills
0
Number of cable cutters
0
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Heating- + sanitary mechanic set
No
Electrician set
No
Number of guiding drills
0
Number of fork spanners
0
Number of wood borers
0
Number of HSS spiral drills
0
Number of cable cutters
0
Number of coaxial tools
0
Number of crosshead screwdrivers PH
2
Number of crosshead screwdrivers PZ
0
Number of hole saws
0
Number of finishing tools fibre optic cable
0
Number of hole edge core drills
0
Number of ring spanners
0
Number of slotted screwdrivers
4
Number of socket inserts
7
Number of socket spanners
24
Number of open-end spanners
10
Number of stone drills
0
Number of step drills
0
Number of Torx screwdrivers
0
Total number of tools
207
Number of files
0
Number of measuring tools
2
Number of pliers
10
Number of combination spanners
27
Number of hexagonal keys
8
Number of adjustable wrenches
0
Number of bit inserts
47
Number of testing tools
0
Number of ratchets
2
Number of tommy bars
0
Number of chisels and punches
6
Number of hammers
1
Number of multifunctional tools
0
Number of saws
0
Brand
Gedore
Model
S 1500 ES-02
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
5Q247807
EAN
4010886895818
UBB
500632587977
UNSPSC
27111714
Manufacturer article nr
2319853
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering