text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgium
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Italy
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
German
English
Italian
English
Country
Germany
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italy
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
German
English
Italian
English
Login
Register
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Torque screwdrivers
All categories
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Hand tools
Screwdrivers, bits & keys
Bits
Torque screwdrivers
5U174480
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Gedore QS9 FH BLUE S Type Torque Screwdriver 1/4" Hex Drive 4-9Nm 184mm
Add to catalogue
Previous
Next
Article number
5U174480
Insulated
No
Electronic
No
Weight
335
Isolation protection 1000 V
No
Connection size
1/4 inch
Connection size (mm)
6.3
Accuracy scale division (Nm)
0.1
View all specifications
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Insulated
No
Electronic
No
Weight
335
Isolation protection 1000 V
No
Connection size
1/4 inch
Connection size (mm)
6.3
Accuracy scale division (Nm)
0.1
Screwdriver model
Yes
Accuracy according to ISO 6789 (%)
6
With scale
Yes
VDE tested
No
Brand
Gedore
Commodity code
82041100
Model
QS9 FH BLUE
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
5U174480
EAN
4002805757093
UBB
500642431604
UNSPSC
27111701
Manufacturer article nr
7718210
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering