text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó hüvely K 21 L 105 mm


Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, Négyszöghajtás DIN 3121 - H 40, ISO 1174 szerint, GEDORE speciális acél, lőfém kivitel, KB 6470 és KB 6475 használata 95 mm-től és felfelé, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 105
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 105
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 54
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 9950
Árucikk kód 8204200000
Model K 37 105
Type Impact Socket

Leírás

Gépi működtetésű, alkalmas minden szabványos elektromos és légszerszámhoz, Négyszöghajtás DIN 3121 - H 40, ISO 1174 szerint, GEDORE speciális acél, lőfém kivitel, KB 6470 és KB 6475 használata 95 mm-től és felfelé, * nem szabványosított, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2345.983.001
EAN 4010886632949
UBB 203120528120
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6329450

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.