text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Torque wrenches
Toutes les catégories
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Hand tools
Torque tools
Torque wrenches
2J231559
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Consulter le stock dans votre CST
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Gedore 8304-80 Torque Wrench 20mm 160Nm 1m
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2J231559
Insulated
No
Electronic
No
Weight
4900
Total length (mm)
1000
Isolation protection 1000 V
No
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Insulated
No
Electronic
No
Weight
4900
Total length (mm)
1000
Isolation protection 1000 V
No
Connection size
3/4 inch
Tightening moment (Nm)
['160.000', '800.000']
Connection size (mm)
20
Accuracy scale division (Nm)
20
Screwdriver model
No
With scale
Yes
VDE tested
No
Brand
Gedore
Commodity code
82041100
Model
8304-80
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Use: Controlled tightening and verification of tightening values, For use in almost all industrial manufacturing areas, Dual scale. Dial provides effective measurement in Metric and Imperial torque units in both directions, delivering flexibility and minimising tool investment, Features: Dial-indicating torque wrench with dual scale and slave pointer, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" or 1" double square drive with ball lock for controlled right and left tightening, Versatile usage. Use for Maintenance, Repair, Assembly and Quality Control, For controlled screw tightening and torque measurements, Display accuracy: +/- 4 % tolerance of the indicated value, Acc. to DIN EN ISO 6789, traceable to national standards, With dual scale in N·m and lbf·in or lbf·ft double-tinted clearly readable face, 5 % overload of the maximum value, Housing made of light, robust special aluminium construction - painted silver-grey, Black, non-slip rubber handgrips, Model No. ADS 4 to No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) compliant, for use in electrostatically sensitive applications, With audio-visual signal, Test certificate acc. to DIN EN ISO 6789
Numéros d'articles
Numéro d'article
2J231559
EAN
4002805834084
UBB
500642457286
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7652010
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande