text.skipToContent
text.skipToNavigation
0368 442 082
+150.000 articole in stoc
24/7 cu MyFabory
De 75 de ani specialisti in fixare
Logare
Înregistrare
Țară
Germania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Țară
Germania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国
Limba
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Logare
Înregistrare
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Articol
Continua cumparaturile
Finalizare comandă
Cosul de cumparaturi este gol
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Accessoires pour clés dynamométriques
Toate categoriile
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Outils à main
Outils dynamométriques
Accessoires pour clés dynamométriques
1L451855
...
Vedeți prețul
Conectați-vă pentru a vedea nivelul stocului
Conectați-vă pentru a adăuga la catalog
Autentificare pentru a salva căutarea
Parola dvs. trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, inclusiv un caracter special și un număr.
Ți-ai uitat parola?
Creează cont
Poți comanda online oricând și de oriunde
Poți vedea care sunt prețurile tale
Poți să vizualizezi și să cauți prin istoricul tău de achiziții
Creează cont
Continuați cumpărăturile
Către coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce vă trebuie? Completa-ți comanda cu aceste articole:
Gedore 7218-14 Embout annulaire 14mm Hex Drive 14 x 18mm Acier au chrome-vanadium 61.5mm Longueur
Adăugați în catalog
Cod Articol
1L451855
Largeur de clé (mm)
Modèle
Embout à anneau
Longueur (mm)
61.5
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
14x18 mm
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Largeur de clé (mm)
14
Modèle
Embout à anneau
Longueur (mm)
61.5
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
14x18 mm
Coudé
Non
Largeur de clé, petit format (mm)
14
Clé unilatérale
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
21.5
Hauteur de tête, grand format (mm)
12
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de tête, petit format (mm)
30
Largeur de tête, grand format (mm)
23
Version à cliquet
Non
Finition ouverte
Non
Marque
Gedore
Model
7218-14
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour déverrouillage, Chromé mat, Avec goupille de verrouillage
Numerele articolelor
Cod Articol
1L451855
EAN
4002805728147
UBB
500642808082
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7693390
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați