text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet 7 R ouv. de clé 14 mm L. 190 mm droit GEDORE


Flat pattern, UD profile, Working angle: 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm, For ratchet loosening and fast tightening, High torque transfer, Hollow profile comfortable to hold, Warp-resistant geometry with double T-girder effect, GEDORE vanadium steel 31CrV3, Non-glare look thanks to matt chrome-plating, locking insert and pawl manganese-phosphated, Hot forged, For ratchet loosening and fast tightening, Ring 13° offset from shaft, reversible

Numéro d'article
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 101
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 190
Largeur de clé côté ouvert (mm) 14
Traitement de surface Chromé
Poids 101
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 14
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 31.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 28.2
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 4.9
Largeur de tête, côté couronne (mm) 9.4
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 6
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 92
Code Douanier 8204110000
Model 7 R 14
Type Combination Ratchet Spanner

La description

Flat pattern, UD profile, Working angle: 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm, For ratchet loosening and fast tightening, High torque transfer, Hollow profile comfortable to hold, Warp-resistant geometry with double T-girder effect, GEDORE vanadium steel 31CrV3, Non-glare look thanks to matt chrome-plating, locking insert and pawl manganese-phosphated, Hot forged, For ratchet loosening and fast tightening, Ring 13° offset from shaft, reversible

Numéros d'articles

Numéro d'article G2111.140.001
EAN 4010886889190
UBB 500501918527
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 2297124

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.