text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 38 Mounting Lever 21mm CrV Steel 305mm


With protective surfaces for light-alloy wheels, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Artículo No. G2512.000.305
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 305
Material Steel
Brand Gedore
Weight per piece (g) 240
Embalado por 1

Especificaciones

Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 305
Material Steel
Brand Gedore
Weight per piece (g) 240
Commodity code 8205598000
Model 38
Type Mounting Lever

Descripción

With protective surfaces for light-alloy wheels, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Números de artículo

Artículo No. G2512.000.305
EAN 4010886633243
UBB 240183010109
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 6332400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.