text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Prihlásenie
Registrovať
Krajina
Nemecko
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Taliansko
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Iné
Fabory Group
Europa
中国
Jazyk
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Krajina
Nemecko
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Taliansko
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Iné
Fabory Group
Europa
中国
Jazyk
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Prihlásenie
Registrovať
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Inštalatérské náradie
Náradie pre prácu s trubkami
Rezačky trubiek
3F187435
...
Zobraziť cenu
Ak chcete zobraziť stav zásob, prihláste sa
Prihlásenie pre pridanie do katalógu
Prihlásiť sa na uloženie vyhľadávania
Vaše heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov, z toho najmenej 1 symbol a 1 číslo
Zabudli ste heslo ?
Vytvoriť účet
Môžete objednať online kedykoľvek, kdekoľvek
Môžete vidieť vaše čisté ceny
Môžete sprehľadniť vaše vyhľadávanie pomocou histórie objednávok
Vytvoriť účet
Pokračovať v nákupe
Do košíka
Produkt bol úspešne pridaný do košíka
x
Našli ste všetko, čo potrebujete? Dokončite svoju objednávku o tieto položky:
Gedore 2240 Rezák na 3 rúry pre 3-35mm medené rúry 160mm
Pridať do katalógu
Položka č.
3F187435
Dĺžka (mm)
160
Priemer rúrky (mm)
['3.000', '35.000']
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Vhodné pre hliník
Áno
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre meď
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
160
Priemer rúrky (mm)
['3.000', '35.000']
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Vhodné pre hliník
Áno
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre meď
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinové rúry
Nie
Vhodné pre viacvrstvové kompozitné rúry
Áno
S vnútorným odihľovačom rúr
Áno
S rýchlym nastavením
Nie
Počet rezných kotúčov
2
Teleskopický
Nie
Značka
Gedore
HS kód
8203400000
Model
2240 3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3F187435
EAN
4017981012553
UBB
500642404064
UNSPSC
23241610
Číslo materiálu výrobcu
2964031
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní