text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Belgium
Czech Republic
France
Allemagne
Hungary
Italie
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hungarian
English
Néerlandais
Anglais
Polish
English
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovak
English
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Belgium
Czech Republic
France
Allemagne
Hungary
Italie
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Screwdrivers
Toutes les catégories
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Hand tools
Screwdrivers, bits & keys
Screwdrivers
Screwdrivers
1Z510730
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Consulter le stock dans votre CST
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Gedore 2163 TX T10 Torx Screwdriver TX10 80mm Blade 3-Component Grip 165mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1Z510730
Insulated
Yes
Weight
39
Total length (mm)
165
Size (TX)
10
Isolation protection 1000 V
No
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Insulated
Yes
Weight
39
Total length (mm)
165
Size (TX)
10
Isolation protection 1000 V
No
Blade length (mm)
80
With bore hole
No
Grip design
Other
Cap rotatable
No
Continuous blade
No
With anti-roll protection
Yes
VDE tested
No
Brand
Gedore
Model
2163 TX T10
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working, Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force, Type of drive marked at end of the handle, Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel, Blade from molybdenum-vanadium-Plus tempered steel
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Z510730
EAN
4010886803417
UBB
500642614696
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
6685830
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande