text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1100-1.30 Internal Extractor Set in Plastic Case 8-Piece

Položka č. 6G134121
Total number of tools 1
Brand Gedore
Model 1100-1.30

technické údaje

Total number of tools 1
Brand Gedore
Model 1100-1.30

Popis

For extremely-tightly-packed ball bearings, bearing races, bushings, and shaft seals Simmering®, Sliding hammer 1.7 kg and counter-support brace, 1100 CT2-1.30 to retrofit existing L-BOXX®es 136, With Check-Tool insert for quick check of completeness, As tools are fully sunk in the foam, the equipped insert can be stacked, Insert for use in drawers with min. dimensions 400 x 310 x 60 mm, Insert can be used in drawers with minimum dimensions 400 x 310 x 90 mm

Čísla materiálu

Položka č. 6G134121
EAN 4010886939413
UBB 500642628639
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 2836041
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.