text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Annular Cutter Bit 28mm 30mm

Cod Articol 0I554726
Nominal size (mm) 28
Holding system Other
Size holding system Other
Working depth (mm) 30
Brand Milwaukee
Type Annular Cutter Bit

Specificații

Nominal size (mm) 28
Holding system Other
Size holding system Other
Working depth (mm) 30
Brand Milwaukee
Type Annular Cutter Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 0I554726
EAN 4002395315277
UBB 500513698877
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 4932343284
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.