text.skipToContent text.skipToNavigation

Nylon insulation fixings 8/80


Ancora de antrenare fischer DIPK 8 constă dintr-un manșon de ancorare alb cu placă integrată și un cui din plastic armat cu fibră de sticlă. DIPK 8 se fixează cu ajutorul unui ciocan. Introducerea cuiului face ca axul ancorei să se dilate în materialul de construcție. Cuiul din GRP trebuie scurtat la punctul de rupere conic, predeterminat, atunci când este utilizat în materiale de construcție solide. Ancora fischer DIPK 8 este ideală pentru fixarea materialelor izolante rezistente la presiune cu grosime de până la 120 mm, cum ar fi plăci de polistiren, plăci de construcție ușoare din vată de lemn și panouri PU în beton, cărămidă plină și perforată.

Article number 41867FIS
Lungime
Lungime (mm) 110
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 117
Packed per 1

Specifications

Lungime 110 mm
Lungime (mm) 110
Diametrul găurii de găurire (mm) 8
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 117
Greutate pe bucată (g) 9.774
Codul mărfurilor 3926909790

Description

Ancora de antrenare fischer DIPK 8 constă dintr-un manșon de ancorare alb cu placă integrată și un cui din plastic armat cu fibră de sticlă. DIPK 8 se fixează cu ajutorul unui ciocan. Introducerea cuiului face ca axul ancorei să se dilate în materialul de construcție. Cuiul din GRP trebuie scurtat la punctul de rupere conic, predeterminat, atunci când este utilizat în materiale de construcție solide. Ancora fischer DIPK 8 este ideală pentru fixarea materialelor izolante rezistente la presiune cu grosime de până la 120 mm, cum ar fi plăci de polistiren, plăci de construcție ușoare din vată de lemn și panouri PU în beton, cărămidă plină și perforată.

Article numbers

Article number 41867FIS
EAN 4006209418673
UBB 500616641113
UNSPSC 30140000
Manufacturer article nr  41867
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.