text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Universal Puller External 3-Arm 170mm Jaw Width 170mm Jaw Depth


Vielseitig: Montage mit 2 bzw. 3 Abzieharmen. Umbau möglich auf Innenabzieher mit den Abzieharmen U.310G3 + Spindel U.20B1. Komfort: Abzieher mit selbstspannenden Abzieharmen durch Rückholfeder. Der Abzieher bleibt auf dem Lager sitzen, selbst wenn er nicht gespannt ist. Sicherheit: Blockierung der Abzieharme auf dem Lager mit einem Rändelrad. Der Abzieher kann nicht vom Lager gleiten. Passende Abziehhilfen: Hydraulikspindel U.3 und Gleithammer U.2.

Objednací číslo 7J802363
Design Drive shaft puller
Max. tensile force (N) 98.1
Number of hooks 3
Reversible arms Yes
Chucking clamp Yes
Baleno po 1

Specifikace

Design Drive shaft puller
Max. tensile force (N) 98.1
Number of hooks 3
Reversible arms Yes
Chucking clamp Yes
Clamping reach (mm) 170
Depth of hooked foot (mm) 170
Scale division No
Clamping spread (internal pulling) (mm) ['15', '170']
Max. clamping spread (external pulling) (mm) 170
Brand Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 7J802363
EAN 3148510752051
UBB 500639253201
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky U.310-170
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.