text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Utwórz konto, zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj kod rabatowy 15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach

PB Swiss Allen head wrench PB 205.3-100


Numer artykułu P0172.030.001
Insulated Yes
Wrench width (mm) 3
Total length (mm) 195
Blade length (mm) 100
Material handle Plastic
With ball head No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Insulated Yes
Wrench width (mm) 3
Total length (mm) 195
Blade length (mm) 100
Material handle Plastic
With ball head No

Numery artykułów

Numer artykułu P0172.030.001
EAN 7610733002443
UBB 417125200754
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr PB 205.3-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.