text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Login
Registar
País
Alemanha
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Itália
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
País
Alemanha
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Itália
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
Login
Registar
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Multipowers
Todas as categorias
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Multipowers
0M598753
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
Iniciar sessão para guardar a pesquisa
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Continuar a comprar
Ir para o carrinho de compras
O produto foi adicionado com sucesso ao seu carrinho
x
Encontrou tudo o que precisa? Complete a sua encomenda com estes artigos:
Facom Torque Multiplier 1/2" 1000Nm 218mm
Adiconar catálogo
Referência
0M598753
Width
201
Height
218
Material handle
Other
Max. output torque (Nm)
1000
Max. input torque (Nm)
40
Connection size input square drive
1/2 inch
Connection size output square drive
3/4 inch
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Width
201
Height
218
Material handle
Other
Max. output torque (Nm)
1000
Max. input torque (Nm)
40
Connection size input square drive
1/2 inch
Connection size output square drive
3/4 inch
With reaction bar
Yes
With reaction foot
Yes
With sockets
No
Brand
Facom
Commodity code
82042000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0M598753
EAN
3148518184359
UBB
500637466680
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
NP.100B
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar