text.skipToContent
text.skipToNavigation
0368 442 082
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Logare
Înregistrare
Țară
Belgien
Germania
Frankreich
Großbritannien
Italia
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国
Limba
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Țară
Belgien
Germania
Frankreich
Großbritannien
Italia
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国
Limba
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Logare
Înregistrare
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articol
Continua cumparaturile
Finalizare comandă
Cosul de cumparaturi este gol
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Screw extractor sets
Toate categoriile
Automobil & Flotte
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Obráběcí nástroje
Řezání závitů
Sady vytahovačů šroubů
9E907482
...
Vedeți prețul
Conectați-vă pentru a vedea nivelul stocului
Conectați-vă pentru a adăuga la catalog
Autentificare pentru a salva căutarea
Parola dvs. trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, inclusiv un caracter special și un număr.
Ți-ai uitat parola?
Creează cont
Poți comanda online oricând și de oriunde
Poți vedea care sunt prețurile tale
Poți să vizualizezi și să cauți prin istoricul tău de achiziții
Creează cont
Continuați cumpărăturile
Către coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce vă trebuie? Completa-ți comanda cu aceste articole:
Facom Roller Type Stud Driver 15-27mm 66mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
9E907482
Type of accessories/components
Thread insert
Accessories
Yes
Part
No
Thread size small (metric)
15
Thread size large (metric)
27
Brand
Facom
Commodity code
82055980
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Type of accessories/components
Thread insert
Accessories
Yes
Part
No
Thread size small (metric)
15
Thread size large (metric)
27
Brand
Facom
Commodity code
82055980
Type
Roller Type Stud Driver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9E907482
EAN
3148511654705
UBB
500637628487
UNSPSC
27112826
Nr. articol producător
286A.PL
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați