text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Socket Module Set in Module 1/2" 3/8"-1/4" 25-Piece

Artikelnummer 1G004512
Packaging Other
Connection size 1/2 inch
Number of socket spanners 23
Total number of tools 26
Connection size (mm) 12.7
Number of sockets for screwdriver 0
Number of Torx sockets 0

Spezifikationen

Packaging Other
Connection size 1/2 inch
Number of socket spanners 23
Total number of tools 26
Connection size (mm) 12.7
Number of sockets for screwdriver 0
Number of Torx sockets 0
Number of hexagonal sockets 0
With ratchet Yes
Brand Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 1G004512
EAN 3148519456455
UBB 500639682888
UNSPSC 27111714
Hersteller Artikel Nr MODM.SL2U
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.