text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Shrinking hammer 866D.41

Numéro d'article 8T789124
Design Other
Length (mm) 310
Material stick Wood
Tip diameter/tip width (mm) 40
Weight total (g) 380
Interchangeable tip Yes
With nail extractor No

Spécifications

Design Other
Length (mm) 310
Material stick Wood
Tip diameter/tip width (mm) 40
Weight total (g) 380
Interchangeable tip Yes
With nail extractor No
With stick protection No
With nail holder No
Brand Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 8T789124
EAN 3148516933027
UBB 500639423580
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 866D.41
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.