text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Safty shoes Hitrek

Cikkszám 9U002426
Watertight Yes
Metal-free Yes
Shoe size 40
Material of upper part Other
Slip resistance according to ISO 20344:2011 SRA
Fuel - and oil resistant (FO) Yes
Antistatic Yes

Műszaki adatok

Watertight Yes
Metal-free Yes
Shoe size 40
Material of upper part Other
Slip resistance according to ISO 20344:2011 SRA
Fuel - and oil resistant (FO) Yes
Antistatic Yes
Non slip Yes
Brand Facom

Cikkszámok

Cikkszám 9U002426
EAN 3662424038204
UBB 500637696294
UNSPSC 46181605
Gyártó cikksz VP.HITREK-40
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.