text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring wrench 54A.70

Numéro d'article 3R431142
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 365
Isolation protection 1000 V No
Cranked Yes
Wrench size large (mm) 70
Wrench size small (mm) 70
Single wrench model Yes

Spécifications

Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 365
Isolation protection 1000 V No
Cranked Yes
Wrench size large (mm) 70
Wrench size small (mm) 70
Single wrench model Yes
Low spark model No
Half moon model No
Head width small (mm) 105
Head width large (mm) 105
Ratcheting model No
Point count 12
Open model No
Brand Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 3R431142
EAN 3148511106556
UBB 500638525658
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 54A.70
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.