text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring slogging spanners 110MM

Objednací číslo 3D815707
Surface protection Bronzed
Length (mm) 435
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Wrench size large (mm) 110
Wrench size small (mm) 110
Single wrench model Yes

Specifikace

Surface protection Bronzed
Length (mm) 435
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Wrench size large (mm) 110
Wrench size small (mm) 110
Single wrench model Yes
Low spark model No
Half moon model No
Head width small (mm) 170
Ratcheting model No
Point count 12
Open model No
Brand Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 3D815707
EAN 3662424002021
UBB 500638298603
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 51B.110
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.