text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Precision square 0-200mm

Numéro d'article 4H924147
Blade width (mm) 31
Length long leg (mm) 200
With stop Yes
With meter scale No
With mitre Yes
Length short leg (mm) 130
With vial No

Spécifications

Blade width (mm) 31
Length long leg (mm) 200
With stop Yes
With meter scale No
With mitre Yes
Length short leg (mm) 130
With vial No
Brand Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H924147
EAN 3148512049951
UBB 500639444958
UNSPSC 27111803
N° Article du fabricant 818.200CLO
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.