text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Precision square 0-100mm

Numéro d'article 7E589925
Blade width (mm) 20
Length long leg (mm) 100
With stop Yes
With meter scale No
With mitre Yes
Length short leg (mm) 70
With vial No

Spécifications

Blade width (mm) 20
Length long leg (mm) 100
With stop Yes
With meter scale No
With mitre Yes
Length short leg (mm) 70
With vial No
Brand Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E589925
EAN 3148512049937
UBB 500639444537
UNSPSC 27111803
N° Article du fabricant 818.100CLO
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.