text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Locking extension 125mm

Artículo No. 3F972702
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 125
Connection size 3/8 inch
Brand Facom

Especificaciones

Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 125
Connection size 3/8 inch
Brand Facom

Números de artículo

Artículo No. 3F972702
EAN 3662424035579
UBB 500638626894
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr J.125RCK
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.