text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Impact wrench 1l

Artículo No. 5K888226
Width 101
Height 97
Length (mm) 346
Machine weight (kg) 8
Tool insertion 1 inch
Angle model No
Idle rotational speed (1/min) 5000

Especificaciones

Width 101
Height 97
Length (mm) 346
Machine weight (kg) 8
Tool insertion 1 inch
Angle model No
Idle rotational speed (1/min) 5000
Max. operating pressure (psi) 89.923
Max. loosening torque (Nm) 3390
Max. tightening torque (Nm) 3390
Ratcheting model No
Impulse driver Yes
Required air volume 238
Brand Facom

Números de artículo

Artículo No. 5K888226
EAN 3662424022449
UBB 500637293837
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr NM.3030F
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.