text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hole saw 57MM

technické údaje

Diameter 57
Cutting depth (mm) 34
Centre drill diameter (mm) 68
Hole edge core drill Yes
Suitable for fibre optic Yes
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for aluminium Yes
Suitable for plastic Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for non-ferrous metals Yes
Suitable for plaster board Yes
Suitable for cast iron Yes
Suitable for wood Yes
Suitable for brass Yes
Brand Facom

Čísla materiálu

Položka č. 4V109613
EAN 3148511887561
UBB 500637632265
UNSPSC 27112826
Číslo materiálu výrobcu 609A.57
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.