text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hole saw 29MM

Artikelnummer 4B971678
Diameter 29
Cutting depth (mm) 34
Centre drill diameter (mm) 68
Brand Facom

Specificaties

Diameter 29
Cutting depth (mm) 34
Centre drill diameter (mm) 68
Brand Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 4B971678
EAN 3148511887301
UBB 500637631010
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 609A.29
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.