text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Flat 250mm

Specificaties

Shape Flat file
Total length (mm) 250
Blade diameter (mm) 25
Blade height (mm) 6
Cut shape Rasp-Cut
Cut number 1
Brand Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 8E169335
EAN 3148518604734
UBB 500639846400
UNSPSC 27111904
Fabrikant artikelnummer RAB.PB250A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.