text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ended ring spanners small offset 12X14

Numero articolo 6H039759
Surface protection Other
Cranked Yes
Wrench size large (mm) 14
Wrench size small (mm) 12
Single wrench model No
Point count 12
Brand Facom

Specifiche

Surface protection Other
Cranked Yes
Wrench size large (mm) 14
Wrench size small (mm) 12
Single wrench model No
Point count 12
Brand Facom

Numeri di articolo

Numero articolo 6H039759
EAN 3662424024054
UBB 500638507425
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  57L.12X14
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.