text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
Belgium
Czech Republic
France
Germania
Hungary
Italia
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Altro
Fabory Group
Europe
中国
Lingua
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Paese
Belgium
Czech Republic
France
Germania
Hungary
Italia
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Altro
Fabory Group
Europe
中国
Lingua
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Sockets
Tutte le categorie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Hand tools
Wrench tools
Sockets & accessories
Sockets
0Z323939
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Continua lo shopping
Al carrello
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
Facom Socket 7/16" Hex 9mm Depth 1/4" Drive Chrome Plated 22mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0Z323939
Surface protection
Chromium-plated
Wrench width (mm)
11.11
Length (mm)
22
Isolation protection 1000 V
No
Connection size
1/4 inch
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Surface protection
Chromium-plated
Wrench width (mm)
11.11
Length (mm)
22
Isolation protection 1000 V
No
Connection size
1/4 inch
Double hex insert
No
With joint
No
Wrench depth (mm)
9
Wrench width (inch)
7/16 inch
For impact screwdriver
No
Brand
Facom
Commodity code
82042000
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set (Ref R.40U).
Numeri di articolo
Numero articolo
0Z323939
EAN
3148510509600
UBB
500637946509
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
R.7/16
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare