text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Drill 13mm

Referência 9L432214
Width 182
Height 145
Construction Pistol shape
Length (mm) 280
Machine weight (kg) 1.65
Max. operation pressure (bar) 6.2
Drill chuck span (mm) ['130', '130']

Especificações

Width 182
Height 145
Construction Pistol shape
Length (mm) 280
Machine weight (kg) 1.65
Max. operation pressure (bar) 6.2
Drill chuck span (mm) ['130', '130']
Drill diameter in steel (mm) 13
Drill diameter in wood (mm) 13
Idle rotational speed (1/min) 1300
Vibrations (m/s²) 6.9
Max. operating pressure (psi) 89.923
Device side air inlet R 3/8 inch
Required air volume 124
Brand Facom

Números do artigo

Referência 9L432214
EAN 3148518315418
UBB 500637299040
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr V.97F
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.