text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Pompa dissaldante 2mm

Artículo No. 8B889760
Lunghezza (mm) 195
Versione antistatica
Diametro esterno punta di dissaldatura (mm) 2
Materiale corpo pompa Metal
Marchio Facom

Especificaciones

Lunghezza (mm) 195
Versione antistatica
Diametro esterno punta di dissaldatura (mm) 2
Materiale corpo pompa Metal
Marchio Facom

Números de artículo

Artículo No. 8B889760
EAN 3148512069140
UBB 500637645051
UNSPSC 23271603
Artículo del fabricante nr 839A.7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.