text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Coverall XL

Artículo No. 5D447601
Colour Multi-coloured
Antistatic version Yes
Material Cotton
Fire retardant version No
Button closing No
Hood removable No
Suitable for overpressure No

Especificaciones

Colour Multi-coloured
Antistatic version Yes
Material Cotton
Fire retardant version No
Button closing No
Hood removable No
Suitable for overpressure No
Fluid tight No
Disposable No
Fitting type Regular fit
Water repellent No
Size (US/CA) XL
High visibility (signal colours) No
With reflective striping No
Gender Men
Material weight (g/m²) 210
Machine washable Yes
Gastight No
With fresh air connection No
Brand Facom

Números de artículo

Artículo No. 5D447601
EAN 3662424042522
UBB 500637676643
UNSPSC 46181533
Artículo del fabricante nr VP.COMB2-XL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.