text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
533-033650
Profesionální přístup a služby
Nejširší sortiment v Evropě
70 let zkušeností ve spojovacím materiálu
Přihlásit se
Registrovat
Země
Belgie
Francie
Holandsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie
Česká Republika
Španělsko
Další
Fabory Group
Evropa
中国
Jazyk
Holandský
Francouzština
Angličtina
Angličtina
Francouzština
Němec
Španělština
Italština
Francouzština
Angličtina
Holandský
Angličtina
Maďarština
Angličtina
Polština
Angličtina
Portugalština
Angličtina
Rumun
Angličtina
Slovenský
Angličtina
Angličtina
Čeština
Angličtina
Španělština
Angličtina
Zjednodušená čínština
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
Německo
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Itálie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Další
Fabory Group
Europe
中国
Jazyk
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugalština
Angličtina
Roumain
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Anglais
Chinois (simplifié)
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Combination spanners
Všechny kategorie
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče
8L678094
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Kombinovaný klíč Facom 42491
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
8L678094
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
133
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
7.9
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
5/16 palce
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
19.2
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
12.8
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce)
5/16 palce
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Značka
Facom
HS kód
82041100
Type
Combination Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8L678094
EAN
3148517682634
UBB
500638356443
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
440.5/16
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce