text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Bastard file RAB.DRDB 250mm

Objednací číslo 8L639404
Shape Half round
Total length (mm) 250
Blade diameter (mm) 25
Blade height (mm) 7
Cut shape Rasp-Cut
Cut number 1
Brand Facom

Specifikace

Shape Half round
Total length (mm) 250
Blade diameter (mm) 25
Blade height (mm) 7
Cut shape Rasp-Cut
Cut number 1
Brand Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L639404
EAN 3148518604659
UBB 500639845410
UNSPSC 27111904
Výrobní číslo položky RAB.DRDB250A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.