text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Basic square 1256.04 150mm

Spécifications

Blade width (mm) 20
Length long leg (mm) 150
With stop Yes
With meter scale No
With mitre Yes
Length short leg (mm) 100
With vial No
Brand Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P511551
EAN 3170332150104
UBB 500639448918
UNSPSC 27111803
N° Article du fabricant DELA.1256.04
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.