text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró Csökkentett szárral DIN 338 RN HSS Black 13,0 MM


Numero articolo U0005.130.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 101
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Confezionato per 1

Specifiche

Teljes hossz (mm) 151
Átmérő fúró (mm) 13
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 101
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g) 92
Árucikk kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0005.130.001
EAN 8715494655156
UBB 240201394659
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AD001300
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.