text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fabory D172A Medium Bush with Collar for Drill Tool 2.5mm


Numer artykułu
D (mm)
Type of accessories/components Other
Accessories Yes
Part No
Brand Fabory
d1 2.50
d2 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 2.50
Type of accessories/components Other
Accessories Yes
Part No
Brand Fabory
d1 2.50
d2 5
d3 8
h1 2
h2 9
Weight per piece (g) 1.2
Commodity code 8466102000
Type Medium Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Numery artykułów

Numer artykułu F3686.025.001
EAN 8716563439684
UBB 240201683168
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.