text.skipToContent
text.skipToNavigation
03 74 15 02 40
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Lubrinox
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Veiligheidsschoenen
Toutes les catégories
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Veiligheidsproducten
Schoenen
Veiligheidsschoenen
7L561566
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Service Clients +
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Emma Veiligheidsschoenen Low Spa D 706540 D 44 S2 Blauw/Grijs
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7L561566
Kleur
Meerkleurig
Modèle
Bas
Imperméable
Non
Type
Shoe
Sans métal
No
Type sluiting
Veters
Uitvoering brandvertragend
Nee
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Kleur
Meerkleurig
Modèle
Bas
Imperméable
Non
Type
Shoe
Sans métal
No
Type sluiting
Veters
Uitvoering brandvertragend
Nee
Schoenmaat
44
Certifié ESD
Non
With anti-nail protection plate
No
Met middenvoetsbescherming
Nee
Visibilité élevée (couleurs de signal)
Non
Gender
Men
Kinderuitvoering
Nee
Anti-bacterial model
Yes
Materiaal zool
Overig
Material of upper part
Other
Coupe large
Non
Inner lining
Yes
Avec protection de talon
Non
Met veiligheidsneus
Ja
Materiaal veiligheidsneus
Staal
Material lining
Other
Orthopedisch
Nee
With bump-/scuff cap
No
With removable insole
No
With midsole
Yes
Material midsole
Plastic
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010
SRC
Warmte-isolerende zool (HL)
Nee
Cold insulation of sole (CL)
No
Résistant au carburant et à l'huile (FO)
Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO)
Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C
Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010
s2
Antistatisch
Ja
Protection antidérapante
Oui
Brand
Emma
Model
SPA
Type
Safety Shoes
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7L561566
EAN
8715316043291
UBB
500633020580
UNSPSC
46181605
N° Article du fabricant
MM70654044
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande