text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Safety shoes
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas a batería
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Limpieza
Materiales de manejo & almacenamiento
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Safety products
Footwear
Safety shoes
5D473563
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Seguir comprando
Ir a la cesta
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
Emma ANOUK Safety Shoes Microfiber EUR 40 Black
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5D473563
Colour
Black
Design
Low
Watertight
No
Type
Shoe
Metal-free
No
Type of closure
Laces
Fire retardant version
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Colour
Black
Design
Low
Watertight
No
Type
Shoe
Metal-free
No
Type of closure
Laces
Fire retardant version
No
Shoe size
40
ESD tested
Yes
With anti-nail protection plate
No
With metatarsal guard
No
High visibility (signal colours)
No
Gender
Women
Child model
No
Anti-bacterial model
Yes
Sole material
Other
Material of upper part
Other
Wide fit
No
Inner lining
Yes
With reinforced ankle
No
With safety toecap
Yes
Material safety toe
Steel
Material lining
Other
Orthopaedic
No
With bump-/scuff cap
No
With removable insole
No
With midsole
Yes
Material midsole
Plastic
Slip resistance according to ISO 20344:2011
SRC
Heat insulation of sole (HL)
No
Cold insulation of sole (CL)
No
Fuel - and oil resistant (FO)
Yes
Hydrocarbons resistant sole (ORO)
No
Hot contact resistant sole to 300 °C
No
Safety category
s3
Antistatic
Yes
Non slip
Yes
Brand
Emma
Commodity code
64041990
Model
ANOUK
Type
Safety Shoes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5D473563
EAN
8715316111860
UBB
500672181939
UNSPSC
46181600
Artículo del fabricante nr
MM94651640
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando