text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
+150.000 articole in stoc
24/7 cu MyFabory
De 75 de ani specialisti in fixare
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgia
Franţa
Németország
Olaszország
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Egyéb
Fabory csoport
Europa
中国中国
Nyelv
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Német
Angol
Olasz
Angol
Ország
Belgia
Franţa
Németország
Olaszország
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Egyéb
Fabory csoport
Europa
中国中国
Nyelv
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Német
Angol
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Lubrinox
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Munkavédelmi csizmák
Minden kategóriában
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
9M002898
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
Keresés mentéséhez jelentkezzen be
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Vásárlás folytatása
Tovább a kosárhoz
A termék hozzáadva a kosárhoz
x
Megtalálta mindent, amit keresett? Egészítse ki rendelését az alábbi termékekkel:
Dunlop PUROFORT Safety Boots Polyurethane Outsole EUR 42 Yellow
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9M002898
Szín
Jaune
Kialakítás
Borjú magas
Vízhatlan
Nem
Típus
Csomagtartó
Fémmentes
Nem
A zárás típusa
Egyéb
Tűzgátló kivitel
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Jaune
Kialakítás
Borjú magas
Vízhatlan
Nem
Típus
Csomagtartó
Fémmentes
Nem
A zárás típusa
Egyéb
Tűzgátló kivitel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Körömvédő lemezzel
Nem
lábközépcsontvédővel
Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek)
Nem
Nemek szerint
Egynemű
Gyermek modell
Nem
A talp anyaga
Egyéb
A felső rész anyaga
Poliuretán (PUR)
Széles szabás
Nem
Belső bélés
Nem
Megerősített bokával
Nem
Biztonsági lábujjvédővel
Igen
Anyag biztonsági lábujj
Egyéb
Ortopédiai
Nem
Bütyök- és mandzsettasapkával
Nem
Kivehető talpbetéttel
Nem
Középtalppalttal
Igen
Anyag középtalp
Egyéb
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint
SRC
A talp hőszigetelése (HL)
Nem
A talp hidegszigetelése (CL)
Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO)
Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO)
Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp
Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint.
S5
Antisztatikus
Igen
Csúszásmentes
Igen
Márka
Dunlop
Size
42
Árucikk kód
64029110
Model
PUROFORT
Type
Safety Boots
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9M002898
EAN
8713197053637
UBB
500583941363
UNSPSC
46180000
Gyártó cikksz
LJ2JF01.42
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést