text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer A100 Jobber Drill Bit 3.66mm HSS Cylindrical Shank 70mm

Numer artykułu 8W628046
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 39
Cutting material HSS
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes

Specyfikacje

Total length (mm) 70
Diameter drill (mm) 3.66
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 39
Cutting material HSS
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Brand Dormer
Commodity code 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 8W628046
EAN 7320760028896
UBB 500631285607
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A100N27
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.