text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Maschinengewindebohrer E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M3x0.50mm

Cikkszám 2I096747
Ausführung Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm) 10
Gewindelänge (mm) 15
Gesamtlänge (mm) 48
Durchmesser des Schachts (mm) 3.15
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 15

Műszaki adatok

Ausführung Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm) 10
Gewindelänge (mm) 15
Gesamtlänge (mm) 48
Durchmesser des Schachts (mm) 3.15
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 15
Steigungsgewinde (mm) 0.5
Gewindegröße 3
Anzahl der Schneidklingen 3
Geeignet für Sacklochbohrungen Nein
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden HSS-E
Flankenwinkel (°) 30
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 2.5
Linksgewinde Nein
Marke Dormer
Warennummer 8207401000
Model E001
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 2I096747
EAN 7320760567722
UBB 500631636098
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E001M3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.