text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dolezych Round Sling 8T 3m Length


Numer artykułu 5A548356
Payload 8000
Usable length (m) 3000
Number of cords (strands) 1
Brand Dolezych
Commodity code 63079098
Type Round Sling
Pakowane po 1

Specyfikacje

Payload 8000
Usable length (m) 3000
Number of cords (strands) 1
Brand Dolezych
Commodity code 63079098
Type Round Sling

Numery artykułów

Numer artykułu 5A548356
EAN 4032378334254
UBB 500582347042
UNSPSC 24101611
Artykuł producenta nr 42154002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.