text.skipToContent
text.skipToNavigation
533-033650
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Přihlásit se
Registrovat
Země
Německo
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Itálie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Další
Fabory Group
Europe
中国
Jazyk
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Země
Německo
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Itálie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Další
Fabory Group
Europe
中国
Jazyk
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Němec
Angličtina
Italština
Angličtina
Přihlásit se
Registrovat
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Dept gauges
Všechny kategorie
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Kéziszerszámok
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Precíziós szerszámok
Mélységmérők
5I680250
...
Zobrazit cenu
Pro zobrazení stavu zásob se přihlaste
Přihlásit se pro přidání do katalogu
Přihlášení pro uložení vyhledávání
Vaše heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků včetně speciálního znaku a čísla
Zapomněli jste heslo?
Vytvořit MyFabory účet
Objednávejte kdykoliv a kdekoliv
Zobrazíme Vám ceny produktů s Vaší slevou
Máte přístup k objednávkám, fakturám, sledování zásilek
Vytvořit MyFabory účet
Pokračovat v nákupu
Do košíku
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
x
Našli jste vše, co potřebujete? Doplňte svou objednávku o tyto položky:
Depth calliper gauge DIN 862 500 mm straight measuring rail 12 x 4 mm HELIOS PREISSER
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5I680250
Surface protection
Chromium-plated
Measuring range (mm)
500 - 500
Metric graduation
Yes
Imperial graduation
No
Brand
Helios preisser
Commodity code
90173000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Surface protection
Chromium-plated
Measuring range (mm)
500 - 500
Metric graduation
Yes
Imperial graduation
No
Brand
Helios preisser
Commodity code
90173000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5I680250
EAN
4029713204280
UBB
500582445960
UNSPSC
41111621
Výrobní číslo položky
0282507
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce