text.skipToContent
text.skipToNavigation
03 74 15 02 40
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Se connecter
S'inscrire
Pays
België
Allemagne
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italie
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Autres
Groupe Fabory
Europa
中国
Langue
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
België
Allemagne
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italie
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Autres
Groupe Fabory
Europa
中国
Langue
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agri
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Hand & riveting hammers
Toutes les catégories
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Hand tools
Hammers
Hammers
Hand & riveting hammers
4R943533
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Service Clients +
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Cross peen hammer 1500 g handle length 380 mm hickory PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4R943533
Design
Other
Length (mm)
380
Material stick
Wood
Weight head (g)
1500
Brand
Promat
Commodity code
82052000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Design
Other
Length (mm)
380
Material stick
Wood
Weight head (g)
1500
Brand
Promat
Commodity code
82052000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4R943533
EAN
4015448400899
UBB
500582204482
UNSPSC
27111602
N° Article du fabricant
4000811035
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande